Beli bose speaker bluetooth di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips Headphone
    Mulai

    Rp139.900

  2. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  3. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp409.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    SYSTEM REQUIREMENTS- Windows®, macOS, or Chrome OS™ and popular calling platforms.- Works With Chromebook™ Certified.- USB portTECHNICAL SPECIFICATIONS- Microphone Type: Bi-directional- Input Impedance: 32 Ohm- Sensitivity (headphone): 111 dBSPL +/- 3 dB- Sensitivity (microphone): -42 dBV/Pa +/- 3 dB- Frequency response (Headset): 100 Hz - 10 KHz- Frequency response (Microphone): 200 Hz - 6 KHzPACKAGE CONTENTS- Digital headset- User documentationSPARE PARTS NUMBER- 981-000710
  4. Lenovo Headphone Bluetooth Wireless V5.0
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp299.900

    Lenovo Headphone Bluetooth Wireless V5.0
    Deskripsi:
    - Rasakan suara HIFI,3D dengan Dual power loudspeakers dan CVC microphones.- Audio AUX yang kompatibel dengan banyak perangkat android atau ios.- Nyaman dipakai lama, dengan masa pakai baterai yang kuat.
    atribut:
    • Bluetooth Version: V5.0
    • Bluetooth Distance(m): 10
    • Battery Capacity(V)/(mAh): 3.7/300
    • Battery Life: 8 hours of gaming; 12 of playback
    • Bluetooth transmission distance(m): 10-15
    • Charging Interface: USB
    • Connection Cable(mm): 3.5 (Audio Cable)
    • Frequency Range (Hz-kHz): 20-20
    • Impedence of glass speaker(%): 32Ω ±15
    • Micrphone Sensitivity(dB): -42±3
    • Playing Time: About 10 hours (60% volume)
    • Speaker Sensitivity (dB): 110±3
    • Speaker Size (mm): 40
    • Surround: 9D
  5. SONY Headphone MDR Series ZX110AP
    Mulai

    Rp319.900

    SONY Headphone MDR Series ZX110AP
    Deskripsi:
    When you’re on the move, listen to your tunes in clear, balanced sound with the MDR-ZX110 headphones featuring dynamic 30mm drivers. While cushioned earpads give you extra comfort on the go. The MDR-ZX110AP headphones 2 improve Android smartphone functionality. - 30mm dome drivers for balanced sound - High energy neodymium magnets deliver powerful sound - 12Hz–22kHz frequency range - Padded earcups for comfortable listening - Choice of colours to suit your style
    atribut:
    • Closed Type: Yes
    • Drive Unit (mm): Dynamic-Dome Type 30
    • Dynamic Type: Yes
    • Impedance (ohm): 24
    • Diaphragm: PET
    • Frequency Range (Hz): 12-22000
    • Sensitivities (dB/mW): 98
    • Cord Type: Y-Shape
    • Cord Length (m): 1.2
    • Plug: Gold-plated L-shaped stereo mini
    • Wearing style: Headband, Over-Ear
    • SNI License: Yes
  6. JBL Headphone
    Mulai

    Rp369.900

  7. Anker Headphone
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp729.900

    Anker Headphone
    Deskripsi:
    Model A3511Apa yang ada di dalam kotak:- Anker PowerConf H500- Tas jinjing- Kabel Pengisian Daya- Konverter USB-C ke USB-A- Dongle Bluetooth- Charging standCatatan:Sebelum menggunakan PowerConf H500, pastikan Anda mengunduh aplikasi AnkerWork dan perangkat lunak komputer untuk memperbarui firmware headset dan dongle Anda.Waktu bicara bervariasi menurut volume.Anda hanya dapat menyesuaikan pengaturan melalui satu perangkat dalam satu waktu.
  8. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp439.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 160x175x60
    • Cable Length (m): 1.8
    • Sensitivity (dB): (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3
    • Frequency (Hz-kHz): Headset) 20-20, (Microphone) 100-16
  9. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  10. AKG Headphones On-Ear Y30
    Mulai

    Rp1.099.900

    AKG Headphones On-Ear Y30
    Deskripsi:
    The new Y30 headphones come in stylish colors like Black, White and Red while still delivering the awesome acoustic performance that you demand from AKG. Based on the famous K420, the Y30 offer an acoustic performance that is delivered through pillow soft
    atribut:
    • Frequency Response: 13Hz-27kHz
    • Maximum Input Power: 50mW
    • Transducer: 40mm
    • Input Impedance: 32ohm
    • Sensitivity: 115 dB SPL/V
  11. Philips Lampu LED Bulb MyCare (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp53.900

  12. Audio Technica Wireless Headphones
    Mulai

    Rp849.900

    Audio Technica Wireless Headphones
    Deskripsi:
    ATH-S220BTExperience exceptional sound clarity with Audio-Technica's ATH-S220BT wireless headphones, featuring up to 60 hours’ battery life and multipoint connectivity.ATH-S220BT are lightweight, relaxed-fit headphones built to provide extended comfort. Weighing in at just 180g (6.3 oz) - around the same weight as a 12" vinyl record - the ATH-S220BT headphones’ intelligent design helps prevent neck and shoulder strain so you can enjoy album after album or gaming sessions with friends.From listening to your favourite tunes through your smartphone to browsing the latest viral videos on a laptop or tablet, you’ll experience powerful sound from every source.Since 1962, Audio-Technica has been devoted to providing listeners with the very best in sound quality and there’s no compromise to that dedication when it comes to our truly immersive ATH-S220BT best budget wireless headphonesThese affordable wireless headphones also have a quick charge feature - they can be charged in ten minutes for 3.5 hours of listening time. Plus, with a USB type A to USB Type C™ cable included, you’re able to charge with ease using a variety of different devices.If you’re looking for the best headphones under €100, look no further. Incorporating an abundance of features, the ATH-S220BT headphones are also compatible with both Siri and Google Assistant, so you’re able to access your device’s speech recognition function at the touch of a button. Receive notifications, send messages and control your audio playback without lifting a finger.60 Hr BatteryThe Audio-Technica ATH-S220BT is an ideal choice for those looking for Bluetooth headphones with a long battery life – making them a reliable travel companion or top selection for settling down to listen to your favourite album or podcast.Multipoint PairingConnect to your smartphone, PC or tablet simultaneously and take the stress away from having to switch between multiple devices.Built-In Mic and ControlsYou’ll experience exceptionally clear audio thanks to the ATH-S220BT’s high-quality built-in microphone.Wired and Wireless ListeningFor a wired audio experience, use the included 1.2m cable. With a built-in microphone and remote, the plug-in option provides the ultimate flexibility for those wishing to experience superior sound whilst conserving battery power.Immediate Voice Sync on VideosWhether you’re watching TikTok videos on your daily commute or enjoying the latest Netflix series, even the slightest audio lag can impact your experience. With low latency mode* on the Audio-Technica ATH-S220BT, you can enjoy minimal sound delay and crystal-clear audio.*Bluetooth connections may be affected by obstacles and ambient radio wave conditions.
  13. Non Brand K3 Sign - Evacuation Route (Jalur Evakuasi) (Rambu Informasi)
    Mulai

    Rp53.900

    Non Brand K3 Sign - Evacuation Route (Jalur Evakuasi) (Rambu Informasi)
    Deskripsi:
    "EVACUATION ROUTE". Sign ini berperan penting dalam memberikan arahan kepada karyawan, tamu perusahaan, atau masyarakat umum untuk menuju tempat-tempat yang aman (titik kumpul darurat) saat kondisi darurat. Kondisi darurat, meliputi bencana alam, kebakaran, ancaman bom, perampokan dan lain-lain. Biasanya dipasang pada jalur evakuasi yang telah ditentukan tim tanggap darurat.
    atribut:
    • sticker: Kiwalite SG + Glow In The Dark
    • Accessories: Double Tape 3M Small
  14. Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    25%
    Rating:
    93% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp25.900

    Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  15. Soulshaker Wireless Bluetooth Headset
    Mulai

    Rp189.900

    Soulshaker Wireless Bluetooth Headset
    Deskripsi:
    Mono Bluetooth HeadsetBluetooth headset bertipe mono (Voice Only), dilengkapi dengan Earclip sehingga tidak mudah jatuh & ukurannya yang kecil sangat nyaman digunakan ditelinga
Daftar Harga bose speaker bluetooth Terbaru October 2026
Philips HeadphoneRp139.900
Logitech Headset StereoRp119.900
Logitech USB HeadsetRp409.900
Lenovo Headphone Bluetooth Wireless V5.0Rp299.900
SONY Headphone MDR Series ZX110APRp319.900
JBL HeadphoneRp369.900
Anker HeadphoneRp729.900
Logitech USB HeadsetRp439.900
Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Rp39.900
Jabra Wireless HeadsetRp309.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)